| |
|
| Artikel-Nr.: 380-5012856-45 Herst.-Nr.: 5012856-45 EAN/GTIN: 4042035736796 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S3 P, A, E, CI, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß - CE, EN ISO 20345:2011 S3, P, A, E, CI, FO - Innenfutter aus Glattleder - Ristbereich mit Schnürung - Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle - Kunststoffkappe - Metallfreie Durchtrittsicherheit - Antibakterielle Einlegesohle - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Antistatisch, Größe 45 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|CI|SRC | Schuhe HACCP: | konform | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh weiß 45, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 20345:2011, A,, Abeba, CI,, E,, EN, FO,, Food, ISO, P,, S3, SRC, Trax, nach, weiß, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,07* | € 71,42* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,02* | € 73,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|