Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securesse Food Herren-Bundhose Comfort, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Securesse Food Herren-Bundhose Comfort
Artikelbild: Securesse Food Herren-Bundhose Comfort
Artikelbild: Securesse Food Herren-Bundhose Comfort
Artikel-Nr.:
     380-4728317-46
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348948038
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Hose
Lebensmittelhose
Lebensmittelhygiene-Hose
mit YKK- Reißverschluss, Farbe: weiß, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 300 g/m²

- mit YKK- Reißverschluss
- 2 Schubtaschen vorne
- Gürtelschlaufen
- Dehnbund

Farbe: weiß, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Comfort, Farbe:, Food, Herren-Bundhose, Reißverschluss,, Securesse, YKK-, mit, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.