| |
|
| Artikel-Nr.: 380-4724043-54 Herst.-Nr.: 4724043-54 EAN/GTIN: 4250348948410 |
| |
|
| | |
| mit Außentaschen, weiß, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, Materialgewicht: ca. 300g/m²
- mit verdeckter Druckknopfleiste - 1 Innentasche - 1 Brustaußentasche, links - 1 Handytasche mit Klett, rechts - 2 aufgesetzte Außentaschen, Größe 54 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Industrie | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Herrenkittel, Herrenmantel, herrenkittel weiß gr.54, herrenkittel weiß, herrenkittel, Außentaschen,, Comfort, Herren-Berufsmantel, Securesse, mit, weiß |
| | |
| |