Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securesse Food Herren-Latzhose Comfort, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Securesse Food Herren-Latzhose Comfort
Artikelbild: Securesse Food Herren-Latzhose Comfort
Artikel-Nr.:
     380-4722447-54
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     4722447-54
EAN/GTIN:
     4250348948304
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Hose
Lebensmittelhose
Lebensmittelhygiene-Hose
weiß, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 300g/m²

- ohne Außenlatztaschen
- Innenlatztasche
- verstellbarer Latzträger mit kochfestem Gummizug und Clipverschluss aus Kunststoff
- 2 Schubtaschen, Größe 54
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Comfort, Food, Herren-Latzhose, Securesse, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.