Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falke TKX Expedition Herren Trekking Socken, Farbe 6120-marine, Größe 42/43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Falke TKX Expedition Herren Trekking Socken
Artikelbild: Falke TKX Expedition Herren Trekking Socken
Artikelbild: Falke TKX Expedition Herren Trekking Socken
Artikel-Nr.:
     380-46516483-906-42/43
Hersteller:
     Falke ergonomic sports
Herst.-Nr.:
     16483-906-42/43
EAN/GTIN:
     4067112128769
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregulierende Socken
Funktionssocken
Fussballsocken
Handballsocken
Material: 34% Polyacryl, 29% Polypropylen, 27% Wolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan

- Feuchtigkeitsableitende 3-Lagen-Konstruktion, die die Füße trocken und blasenfrei hält
- Optimale Passform, angepasst an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Fußes
- Thermoregulierende Merinowollmischung mit geruchshemmenden Eigenschaften
- Maximale Wärmeisolation und maximaler Schutz
- Schrumpflänge: Wade
- Polsterung: extra stark

Mit ihrer extra starken Polsterung durch Vollplüsch und ihrem Merinowoll-Mix sorgt die Wandersocke "TKX" für maximalen Schutz und maximale Wärmeisolation bei ausgiebigen Expeditionen im Hochgebirge speziell unter kalten Wetterbedingungen. Schneller Feuchtigkeitstransport sowie die optimale Passform garantieren perfekte Temperatur im Schuh und hohen Komfort am Fuß., Farbe 6120-marine, Größe 42/43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, funktionssocke marineblau, trekkingsocken, Expedition, Falke, Herren, Socken, TKX, Trekking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,48*
€ 36,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.