Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falke TK1 Herren Trekkingsocke, Farbe 3180-asphalt, Größe 46/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Falke TK1 Herren Trekkingsocke
Artikelbild: Falke TK1 Herren Trekkingsocke
Artikelbild: Falke TK1 Herren Trekkingsocke
Artikelbild: Falke TK1 Herren Trekkingsocke
Artikel-Nr.:
     380-46516481-908-46/48
Hersteller:
     Falke ergonomic sports
Herst.-Nr.:
     16481-908-46/48
EAN/GTIN:
     4004757045112
Suchbegriffe:
Treckingsocken
Trekkingsocken
Wandersocken
trekkingsocken silber
Material: 42% Polypropylen, 25% Polyacryl, 20% Wolle, 12% Polyamid, 1% Elasthan

Damit die Füße beim Wandern in festen Bergstiefeln optimal geschützt sind, sind diese Socken für Männer extra stark gepolstert und gedämpft. Der hochwertige, 3-lagige Merinowoll-Mix sorgt zudem für einen schnellen Feuchtigkeitstransport und eine gute Wärmeisolation. Die patentierte Zehenbox schützt vor Blasen und garantiert eine perfekte Passform.

- 3-lagige Materialkonstruktion aus Merinowoll-Mix
- extra starke, anatomische Polsterung und Dämpfung
- schneller Feuchtigkeitstransport und gute Wärmeisolation
- mit patentierter rechter und linker Zehenbox für optimale Passform
- gerippter Bund, Farbe 3180-asphalt, Größe 46/48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: trekkingsocken, Falke, Herren, TK1, Trekkingsocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Biwal
PP-T01
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.