Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falke TK2 Herren, Farbe 3010-black-mix, Größe 46/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Falke TK2 Herren
Artikelbild: Falke TK2 Herren
Artikelbild: Falke TK2 Herren
Artikelbild: Falke TK2 Herren
Artikelbild: Falke TK2 Herren
Artikel-Nr.:
     380-46516474-277-46/48
Hersteller:
     Falke ergonomic sports
Herst.-Nr.:
     16474-277-46/48
EAN/GTIN:
     4004757593712
Suchbegriffe:
Treckingsocken
Trekkingsocken
Wandersocken
trekkingsocken
Material: 40% Polypropylen, 28% Polyacryl, 22% Wolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan

Die Trekkingsocken für Männer sind mit einer patentierten Zehenbox ausgestattet und bieten eine optimale Passform für stark belastete Füße beim Wandern. Die anatomische und mittlere Polsterung der Socken ermöglicht einen direkten Schuhkontakt. Trockene und warme Füße sind bei der hochwertigen Materialkonstruktion garantiert.

-Materialkonstruktion aus Merinowoll-Mix
-mittlere, anatomische Polsterung
-schneller Feuchtigkeitstransport und gute Wärmeisolation
-mit patentierter rechter und linker Zehenbox für optimale Passform
-gerippter Bund, Farbe 3010-black-mix, Größe 46/48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Falke, Herren, TK2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.