Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falke TK2 Damen, Farbe 4100-sand, Größe 37/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Falke TK2 Damen
Artikelbild: Falke TK2 Damen
Artikel-Nr.:
     380-46516445-909-37/38
Hersteller:
     Falke ergonomic sports
Herst.-Nr.:
     16445-909-37/38
EAN/GTIN:
     4004757023776
Suchbegriffe:
Treckingsocken
Trekkingsocken
Wandersocken
trekkingsocken
Material: 40% Polypropylen, 28% Polyacryl, 22% Wolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan

mitteldick gepolsterte Trekkingsocke mit großem Einsatzbereich plus Dämpfungssystem in der Sohle und Zehenschutz, Farbe 4100-sand, Größe 37/38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler|Maler & Stuckateure
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
FALKE KGaA, Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Damen, Falke, TK2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.