Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKS ESD Herrenmantel, Farbe weiß 9407, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: WORKS ESD Herrenmantel
Artikelbild: WORKS ESD Herrenmantel
Artikelbild: WORKS ESD Herrenmantel
Artikelbild: WORKS ESD Herrenmantel
Artikelbild: WORKS ESD Herrenmantel
Artikel-Nr.:
     380-444M833-1611-46
Hersteller:
     WORKS Kiefner
Herst.-Nr.:
     M833-1611-46
EAN/GTIN:
     4255625301155
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Obermaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Carbon
Materialgewicht: 180 g/m²

Herrenmantel mit Reverskragen
- aufgesteppten Rückengurt
- Kontraststreifen gelb in Vorder- und Rückteilpasse
- Bewegungsfalte im Rücken
- Druckknöpfe im Ärmel weiterverstellbar
- 1 Brusttasche
- 2 schräge Seitentaschen
- 1 eingehängte Handytasche
- 1 eingehängte Innentasche
- ESD-Logo

EN 1149-5
EN 61340-5-1, Farbe weiß 9407, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.