Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKS ESD Mantel Damen & Herren, Farbe weiß, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: WORKS ESD Mantel Damen & Herren
Artikelbild: WORKS ESD Mantel Damen & Herren
Artikelbild: WORKS ESD Mantel Damen & Herren
Artikelbild: WORKS ESD Mantel Damen & Herren
Artikelbild: WORKS ESD Mantel Damen & Herren
Artikelbild: WORKS ESD Mantel Damen & Herren
Artikelbild: WORKS ESD Mantel Damen & Herren
Artikelbild: WORKS ESD Mantel Damen & Herren
Artikelbild: WORKS ESD Mantel Damen & Herren
Artikel-Nr.:
     380-444M831-1609-S
Hersteller:
     WORKS Kiefner
Herst.-Nr.:
     M831-1609-S
EAN/GTIN:
     4251168611218
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Obermaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Carbon
Materialgewicht: 180 g/m²

Beschreibung:
- 1 Brusttasche
- 2 große Seitentaschen
- 1 innenliegende Handytasche
- 1 Innentasche
- verdeckte Knopfleiste
- verstellbare Druckknöpfe an Armen
- 2 Dehnfalten im Rücken
- ESD-Logo auf Ärmel

EN 1149-5
EN 61340-5-1, Farbe weiß, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.