Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKS ESD Herrenhose, Farbe grau 9407, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikel-Nr.:
     380-444H803-1612-56
Hersteller:
     WORKS Kiefner
Herst.-Nr.:
     H803-1612-56
EAN/GTIN:
     4251168619306
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Obermaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Carbon
Materialgewicht: 180 g/m²

- Bequeme Bundfalten
- 2 große Beuteltaschen
- 1 Gesäßplattentasche
- 1 doppelte Zollstocktasche
- Schlitzreißverschluss
- verstellbare Druckknöpfe an Beinenden
- ESD Logo auf vordere Zollstocktasche

EN 1149-5
EN 61340-5-1, Farbe grau 9407, Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose grau 56, arbeitshose grau, arbeitshose 56, ESD, Herrenhose, WORKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.