Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKS ESD Herrenhose, Farbe grau 9407, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikel-Nr.:
     380-444H803-1612-48
Hersteller:
     WORKS Kiefner
Herst.-Nr.:
     H803-1612-48
EAN/GTIN:
     4251168619269
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Obermaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Carbon
Materialgewicht: 180 g/m²

- Bequeme Bundfalten
- 2 große Beuteltaschen
- 1 Gesäßplattentasche
- 1 doppelte Zollstocktasche
- Schlitzreißverschluss
- verstellbare Druckknöpfe an Beinenden
- ESD Logo auf vordere Zollstocktasche

EN 1149-5
EN 61340-5-1, Farbe grau 9407, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose grau gr 48, arbeitshose 48, arbeitshose grau, ESD, Herrenhose, WORKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.