Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKS ESD Herrenhose, Farbe weiß, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikelbild: WORKS ESD Herrenhose
Artikel-Nr.:
     380-444H801-1609-44
Hersteller:
     WORKS Kiefner
Herst.-Nr.:
     H801-1609-44
EAN/GTIN:
     4251168618040
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Obermaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Carbon
Materialgewicht: 180 g/m²

Beschreibung:
- Bequeme Bundfalten
- 2 große Beuteltaschen
- 1 Gesäßpattentasche
- 1 doppelte Zollstocktasche
- Schlitzreißverschluss
- verstellbare Druckknöpfe an Beinenden
- ESD Logo auf vorderer Zollstocktasche

EN 1149-5
EN 61340-5-1, Farbe weiß, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose weiss 44, arbeitshosen weiß, arbeitshose 44, ESD, Herrenhose, WORKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.