Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Socken Premium 938, Farbe weiß-01Hakro, Größe 35/38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Socken Premium 938
Artikelbild: Hakro Socken Premium 938
Artikelbild: Hakro Socken Premium 938
Artikelbild: Hakro Socken Premium 938
Artikelbild: Hakro Socken Premium 938
Artikel-Nr.:
     380-436938-1123-35/38
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     938-1123-35/38
EAN/GTIN:
     4045981206474
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Material: 83% Baumwolle, 14% Polyamid, 3% Elasthan
Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46)

- Bio
- Strick
- atmungsaktiv
- waschbar bis 60°C

Hochwertige, handgekettelte Socken mit verstärkter Spitze und Ferse für eine lange Lebensdauer. Hergestellt aus einem Materialmix aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Bio-Baumwolle (kbA), mit einem Anteil Polyamid und LYCRA®., Farbe weiß-01Hakro, Größe 35/38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 11,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,94*
€ 11,80*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 13,55*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.