Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Activeshorts 728, Farbe olive-065, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikelbild: Hakro Activeshorts 728
Artikel-Nr.:
     380-436728-1892-M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     728-1892-M
EAN/GTIN:
     4045981207303
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan
Ripstop-Einsätze: 90% Polyamid, 10% Elasthan
Materialgewicht: 160 g/m², Ripstop-Einsätze 210 g/m²

- atmungsaktiv
- waschbar bis 40°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportlich geschnittene Arbeits- und Freizeitshorts mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton in Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund., Farbe olive-065, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort grün, arbeits bermuda, 728, Activeshorts, Hakro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,03*
€ 62,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,64*
€ 62,83*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,62*
€ 70,50*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.