Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Activeshorts 727, Farbe tinte-34 Hakro, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikelbild: Hakro Damen Activeshorts 727
Artikel-Nr.:
     380-436727-1132-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     727-1132-L
EAN/GTIN:
     4045981168710
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan
Ripstop-Einsätze: 90% Polyamid, 10% Elasthan
Materialgewicht: 160 g/m², Ripstop-Einsätze 210 g/m², 165 g/m²

- atmungsaktiv
- waschbar bis 40°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportlich geschnittene Arbeits- und Freizeitshorts für Damen, mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund., Farbe tinte-34 Hakro, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,94*
€ 45,02*
€ 4,90*
ab € 33,82*
€ 45,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,86*
€ 46,17*
5 Tage
226
€ 5,90*
ab € 35,52*
€ 46,86*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,98*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0727080008
ab € 33,56*
Ähnlich
Hakro
0727080002
ab € 33,80*
Ähnlich
Hakro
0727080009
ab € 37,21*
Ähnlich
Hakro
0727080006
ab € 33,70*
Ähnlich
Hakro
0727080005
ab € 33,69*
Ähnlich
Hakro
0727080004
ab € 33,82*
Ähnlich
Hakro
0727080007
ab € 33,82*
Ähnlich
Hakro
0727080003
ab € 33,66*
Ähnlich
Hakro
0727005008
ab € 33,56*
Ähnlich
Hakro
0727005002
ab € 33,52*
Ähnlich
Hakro
0727005009
ab € 36,89*
Ähnlich
Hakro
0727005006
ab € 33,81*
Ähnlich
Hakro
0727005005
ab € 33,54*
Ähnlich
Hakro
0727005004
ab € 33,58*
Ähnlich
Hakro
0727005007
ab € 33,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.