Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Activehose 724, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikelbild: Hakro Activehose 724
Artikel-Nr.:
     380-436724-1125-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     724-1125-L
EAN/GTIN:
     4045981168437
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan
Materialgewicht: 160 g/m² Obermaterial, 210 g/m² Ripstop-Material

- atmungsaktiv
- waschbar bis 40°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportlich leger geschnittene Arbeits- und Freizeithose mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Beinabschlüsse mit Reißverschluss und Kellerfalte in der Seitennaht. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Knie, Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton in Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,50*
€ 61,19*
€ 4,90*
ab € 46,60*
€ 61,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,09*
€ 62,63*
5 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 49,32*
€ 63,42*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,00*
€ 89,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0724080008
ab € 46,47*
Ähnlich
Hakro
0724080002
ab € 46,46*
Ähnlich
Hakro
0724080009
ab € 50,99*
Ähnlich
Hakro
0724080006
ab € 46,49*
Ähnlich
Hakro
0724080005
ab € 46,31*
Ähnlich
Hakro
0724080004
ab € 46,28*
Ähnlich
Hakro
0724080007
ab € 46,59*
Ähnlich
Hakro
0724080003
ab € 46,52*
Ähnlich
Hakro
0724005008
ab € 46,63*
Ähnlich
Hakro
0724005002
ab € 46,66*
Ähnlich
Hakro
0724005009
ab € 51,22*
Ähnlich
Hakro
0724005005
ab € 46,31*
Ähnlich
Hakro
0724005004
ab € 46,39*
Ähnlich
Hakro
0724005007
ab € 46,40*
Ähnlich
Hakro
0724005003
ab € 46,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.