Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720, Farbe weiß-01Hakro, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikelbild: Hakro Damen 7/8-Hose Stretch 720
Artikel-Nr.:
     380-436720-1123-XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     720-1123-XS
EAN/GTIN:
     4045981161292
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
(weiß: 42% Viskose, 32% Baumwolle, 23% Polyester und 3% Elasthan)
Materialgewicht: 250 g/m², farbig (320 g/m² weiß)

- Twill
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 40°C (60°C weiß)

Für Stickerei geeignet.

Sportliche, körpernah geschnittene 7/8-Stretch-Hose in Chino-Optik für Damen, mit zwei Eingrifftaschen, zwei optisch angedeuteten Paspelgesäßtaschen und optisch angedeutetem Hosenschlitz. Elastischer Hosenbund mit zwei Kontraststreifen und Gürtelschlaufen. Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®. Gestickter HAKRO Dot Ton in Ton unterhalb der linken Eingrifftasche und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund., Farbe weiß-01Hakro, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 32,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 32,65*
€ 4,90*
ab € 23,52*
€ 32,86*
5 Tage
93
€ 5,90*
ab € 26,29*
€ 34,77*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,71*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0720005008
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0720005009
ab € 25,37*
Ähnlich
Hakro
0720005006
ab € 23,05*
Ähnlich
Hakro
0720005005
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0720005004
ab € 23,07*
Ähnlich
Hakro
0720005007
ab € 23,06*
Ähnlich
Hakro
0720005003
ab € 23,04*
Ähnlich
Hakro
0720034008
ab € 23,12*
Ähnlich
Hakro
0720034009
ab € 25,39*
Ähnlich
Hakro
0720034006
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0720034005
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0720034004
ab € 23,16*
Ähnlich
Hakro
0720034007
ab € 23,11*
Ähnlich
Hakro
0720034003
ab € 23,14*
Ähnlich
Hakro
0720080008
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.