Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Stretch 222, Farbe weiß-01Hakro, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Stretch 222
Artikel-Nr.:
     380-436222-1123-XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     222-1123-XS
EAN/GTIN:
     4045981080555
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan
Materialgewicht: 190 g/m²

- Piqué
- einlaufvorbehandelt
- waschbar bis 40°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Modisches, feinmaschiges Stretch-Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe weiß mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus angenehm weichem, feinmaschigem und dehnfähigem Stretch-Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle mit LYCRA®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe weiß-01Hakro, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt weiß, damen polo, damen-poloshirt hakro, 222, Damen, Hakro, Poloshirt, Stretch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 21,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 21,77*
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 22,18*
5 Tage
106
€ 5,90*
ab € 16,80*
€ 23,04*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,17*
€ 33,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0222001008
ab € 15,53*
Ähnlich
Hakro
0222001009
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0222001006
ab € 15,60*
Ähnlich
Hakro
0222001005
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0222001004
ab € 15,50*
Ähnlich
Hakro
0222001007
ab € 15,62*
Ähnlich
Hakro
0222005008
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0222005009
ab € 17,03*
Ähnlich
Hakro
0222005006
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0222005005
ab € 15,61*
Ähnlich
Hakro
0222005004
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0222005007
ab € 15,53*
Ähnlich
Hakro
0222005003
ab € 15,61*
Ähnlich
Hakro
0222028008
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0222028009
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.