Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. XS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. XS weiß
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. XS weiß
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. XS weiß
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. XS weiß
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. XS weiß
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. XS weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p371210
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0222001003
EAN/GTIN:
     4045981080555
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Poloshirt Top Damen #224

Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle in körperbetonter Schnittführung. Verkürzte 2-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht.

Ausführung:

  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C (weiß: 95 °C)
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
(grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)




Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Model:
222
Pflegetext Waschen:
40° C
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
40° C
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Gewicht:
190 g/m²
Material:
94% Baumwolle / 6% Elasthan
Farbe:
weiß
Größe:
XS
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt weiß, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO, Poloshirt, Stretch, Damen, #222, Gr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 21,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,51*
€ 22,26*
5 Tage
98
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 23,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0222001008
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0222001009
ab € 17,05*
Ähnlich
Hakro
0222001006
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0222001005
ab € 15,51*
Ähnlich
Hakro
0222001004
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0222001007
ab € 15,53*
Ähnlich
Hakro
0222005008
ab € 15,60*
Ähnlich
Hakro
0222005009
ab € 17,11*
Ähnlich
Hakro
0222005006
ab € 15,54*
Ähnlich
Hakro
0222005005
ab € 15,50*
Ähnlich
Hakro
0222005004
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0222005007
ab € 15,56*
Ähnlich
Hakro
0222005003
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0222028008
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0222028009
ab € 17,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.