Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Snapback Cap black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Snapback Cap black
Artikelbild: HAIX Snapback Cap black
Artikelbild: HAIX Snapback Cap black
Artikelbild: HAIX Snapback Cap black
Artikelbild: HAIX Snapback Cap black
Artikelbild: HAIX Snapback Cap black
Artikel-Nr.:
     380-391907034
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     907034
EAN/GTIN:
     4044465447167
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap
Obermaterial 1: 80% Polyacryl, 20% Wolle
Obermaterial 2: 95% Polyester, 5% Elasthan
Größe: Unisex

Egal, auf welchem Abenteuer - die schwarze Snapback Cap mit stylischem HAIX® Logo auf der Vorderseite bringt Sie nicht ins Schwitzen. Dafür sorgen das feuchtigkeitsabsorbierende Schweißband an der Innenseite und das luftige Netzmaterial am Hinterkopf. Die Cap ist über einen klassischen Button-Strap am Hinterkopf größenverstellbar und hat eine bequeme Passform.
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen|Unixex
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
956004
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.