Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Balance® Sicherheitshalbschuh S1PL "Elite Lite, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: New Balance® Sicherheitshalbschuh S1PL "Elite Lite Womens"
Artikelbild: New Balance® Sicherheitshalbschuh S1PL "Elite Lite Womens"
Artikelbild: New Balance® Sicherheitshalbschuh S1PL "Elite Lite Womens"
Artikelbild: New Balance® Sicherheitshalbschuh S1PL "Elite Lite Womens"
Artikelbild: New Balance® Sicherheitshalbschuh S1PL "Elite Lite Womens"
Artikelbild: New Balance® Sicherheitshalbschuh S1PL "Elite Lite Womens"
Artikelbild: New Balance® Sicherheitshalbschuh S1PL "Elite Lite Womens"
Artikelbild: New Balance® Sicherheitshalbschuh S1PL "Elite Lite Womens"
Artikel-Nr.:
     380-368015-US6.0
Hersteller:
     New Balance
Herst.-Nr.:
     WEELCAP-2944-US6.0
EAN/GTIN:
     4895258200595
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
blue/orange, Obermaterial: Leder
Zehenschutzkappe: Fiberglas
Durchtrittschutz: Textil
Zwischensohle: Acteva
Laufsohle: Nitril
Fußbett: NB-Komfort- Einlegesohle

Merkmale:
- nach EN ISO 20345:2022 S1PL ESD HRO FO SC SR
- Durchstichhemmend
- Rutschfeste Laufsohle
- Fersenstütze
- Flughafengerecht
- Zugschlaufe

Besonderheiten:
Acteva: ist ein äußerst vielseitiger Hochleistungsschaumstoff, der Unterstützung bietet, ohne das Gewicht oder die Flexibilität zu beeinträchtigen.
Debris Free: Fortschrittliche Obermaterialkonstruktion, die das Eindringen von Schmutz verhindern.
Toe Protect: Verstärkte Kappe zum Schutz der Zehen.
Heat Resistance: kurzfristiger Wärmewiderstand.

Der Elite Lite Womens bietet die perfekte Mischung aus Komfort und Stil. Er wurde mit dem neusten Look im Hinterkopf entworfen, aber für die Sicherheit entwickelt. COMFORT WHILE YOU WORK., Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
blau
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|PL|HRO|SC|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Fiberglas
Schuhe Schutzklasse:
S1PL
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,46*
€ 122,57*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 140,58*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,57*
€ 145,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,59*
€ 143,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,64*
€ 138,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,96*
€ 130,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,46*
€ 113,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.