Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low , Größe UK3.5/EU36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1P
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1P
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1P
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1P
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1P
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1P
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1P
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1P
Artikel-Nr.:
     380-362630011-3.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     630011-3.5
EAN/GTIN:
     4044465385612
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
grey-citrus, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC, Geschlossener Fersenbereich, Zehenschutzkappe, Durchtrittsschutz, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und Kraftstoffbeständigkeit.
Der Damen- Connexis Safety T Ws S1P low erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsklasse S1P.

Obermaterial
Mikrofaser/Textil Kombination.

Innenfutter
Atmungsaktives Innenfutter

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. "AIRFLOW" Kanäle. "Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Sohle
Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Gripp sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016.

CONNEXIS® System
Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

HAIX® Smart Lacing
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß.

HAIX® Nano-Carbon Schutzkappe
Die Nano-Carbon Schutzkappe ist ultraleicht, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen.

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Zertifiziert für orthopädische Einlagen
Sonstiges
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei, Größe UK3.5/EU36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|CI|E|FO|HI|HRO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,96*
€ 161,22*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 132,11*
€ 166,93*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010029
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.