Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low , Größe UK3/EU35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T low S1
Artikel-Nr.:
     380-362630005-3.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     630005-3.0
EAN/GTIN:
     4044465372339
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
grey-citrus, nach EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC, Innovatives CONNEXIS-Damenmodell mit sportlichem Design und hohem Tragekomfort für den Indoor-Bereich
Faszienstimulierende Technologie durch das CONNEXIS Faszientape
Ultraleichte Nano-Carbon Schutzkappe für höchste Sicherheitsanforderungen
Extrem rutschhemmende Laufsohle, sehr gute Atmungsaktivität, antistatisch und metallfrei
Leistungserhaltender Leisten, nach neuesten orthopädischen Erkenntnissen entwickelt
Leichte Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse S1
Der Funktionsschuh von HAIX erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsklasse S1. Das bedeutet, dass die Schuhe die Grundanforderung der EN ISO 20345 erfüllen, eine ultraleichte Nano-Carbon Schutzkappe besitzen, antistatisch sowie kraftstoffbeständig sind.
Gleichzeitig sind die komplett metallfreien Schuhe zwischen 7,5 x 105 bis 3,5 x 107 Ohm ESD-fähig.

Obermaterial:
Außen besteht der Funktionsschuh von HAIX aus einem faserverstärkten Mikrofaser-Textil-Mix.
Das praktische "Smart Lacing" spart Zeit und sorgt für eine leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß.
CONNEXIS® System: Durch Zug am Klettband werden die Faszien stimuliert und die natürliche Funktion des Fußes unterstützt. Ziel ist es, negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit des Trägers beim Gehen zu erhalten.
Die Anziehschlaufe erleichtert das Anziehen.

Innenfutter, Schutzkappe, Fußbett und Einlagen:
Innen ist der HAIX Sicherheitsschuh mit einem abriebfesten und atmungsaktiven Futter ausgekleidet.
Die HAIX CONNEXIS-Modelle besitzen eine anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Nano-Carbon und erfüllen damit höchste Sicherheitsanforderungen. Die Kappe lässt den Zehen viel Platz. Das macht den Schuh besonders komfortabel.
Die Einlegesohle dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Die "Perfect-Fit" Markierung auf der Einlage sorgt für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Drei verschiedene Einlegesohlen ermöglichen es Ihnen, die Weite Ihres Sicherheitsschuhs individuell anzupassen. Grundsätzlich wird der Artikel mit der roten Einlage (medium) versendet! Weitere Vario Fit Einlegesohlen können Sie zusätzlich bestellen.
Eine separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung.

Sohle:
Durch eine besondere Gummimischung und eine innovative Profilkonstruktion bietet die Sohle eine extrem hohe Rutschhemmung bei gleichzeitig geringem Verschleiß.
Die Lamellen und speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente sorgen für einen optimalen Gripp sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen.
Fußgerechter Sohlenaufbau durch anatomische Leistenkonstruktion.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften.
Die Laufsohle ist ESD-fähig (Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016), antistatisch, kraftstoffbeständig, nicht kreidend und hat eine sehr gute Isolation gegen Kälte., Größe UK3/EU35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
grau
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,01*
€ 152,80*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 124,69*
€ 157,96*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.