Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Winterstiefel Xventure WTR GTX grey, Größe UK9/EU43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Winterstiefel Xventure WTR GTX grey
Artikelbild: HAIX Winterstiefel Xventure WTR GTX grey
Artikelbild: HAIX Winterstiefel Xventure WTR GTX grey
Artikel-Nr.:
     380-362206510-9.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     206510-9.0
EAN/GTIN:
     4044465530050
Suchbegriffe:
Herren-Stiefel
Herrenstiefel
Sicherheits-Schaftstiefel
Sicherheitswinterstiefel
Freizeitstiefel, Obermaterial: Rindspaltleder
Futter: Webpelzlaminat, GORE-TEX® Insulated
Sohle: Gummi, spezielle Wintermischung, nicht kreidend
Fußbett: Wintereinlage

Produkteigenschaften:
- hydrophobiert
- atmungsaktiv
- wasserdicht
- Kälteisolierend
- dämpfend
- feuchtigkeitsableitend
- rutschfest

Besonderheiten:
- Zwischenlage aus Aerogel-Isolierung im Zehenbereich bieten eine zusätzliche Kälteisolierung
- Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. "AIRFLOW" Kanäle
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist
- HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezial-Gummi
- HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen
- HAIX® CO System DGUV Regel 112-191 (BGR 191): Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance

Dein zuverlässiger Begleiter für winterliche Abenteuer!, Größe UK9/EU43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, winterstiefel haix gr 43, herren stiefel, winterschlupfstiefel 43, Freizeitstiefel, GTX, HAIX, WTR, Xventure, grey,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 202,15*
€ 240,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 200,04*
€ 238,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 190,34*
€ 226,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 178,70*
€ 212,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 162,24*
€ 193,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.