| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35NE93090-1158 Herst.-Nr.: O93090-1158 EAN/GTIN: 5712762064743 |
| |
|
| | |
| verstellbar, Material: 100% Baumwolle (Bio-Baumwolle) Materialgewicht: 210 g/m²
- Fairtrade-zertifizierte gekämmte Baumwolle - Köperbindung - Fünf Segmente - Verstärkte Front - Verstellbarer Metallverschluss hinten - One Size, Farbe white Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Größenfilter: | Einheitsgröße | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, baseball cap weiß, baseball cap, Bio-Baumwolle,, Cap, Fair, Fairtrade, Trade, aus, neutral, verstellbar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,65* | € 11,55* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,66* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|