Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikel-Nr.:
     380-359204500-39
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     20.450.0-39
EAN/GTIN:
     4018623964384
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Material: Polyurethan
- durchgehendes, formstabiles Fußbett mit spezieller Wabenstruktur
- atmungsaktiv
- schnelltrocknend
- anatomisch geformt
- Schockabsorber im Fersenbereich
- antistatisch, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: puma einlegesohle, einlegesohle, Evercushion, Puma, footbed, pro
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 10,69*
7 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,59*
€ 10,72*
3 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 7,62*
€ 10,75*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 10,89*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 11,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000039
ab € 5,36*
Ähnlich
ISM
204850600000039
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204510500000037
ab € 9,91*
Ähnlich
ISM
204510500000039
ab € 9,85*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,65*
Ähnlich
ISM
204500200000041
ab € 7,64*
Ähnlich
ISM
204500200000042
ab € 7,62*
Ähnlich
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
Ähnlich
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000045
ab € 7,61*
Ähnlich
ISM
204500200000046
ab € 7,60*
Ähnlich
ISM
204500200000047
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.