Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8544 S2 SRC, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8544 S2 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8544 S2 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8544 S2 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8544 S2 SRC
Artikel-Nr.:
     380-35885448-37
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544.8-37
EAN/GTIN:
     4031101534633
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC Weite 11, sportliche, multifunktionale Sicherheitsschuh, besonders leichtgewichtig und flexibel

- EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD
- metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Obermaterial:
atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- BGR 191
- Weite 11

LEISTUNG NEU DEFINIEREN
Leichtere Komponenten, reduzierter
Materialeinsatz, perfektionierte Materialverarbeitung und ein optimiertes Klimamanagement tragen zur Maximierung des individuellen Tragekomforts bei und verbessern die Leistungsfähigkeit.
- optimale Belüftung dank Distance Mesh-Futter und nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- Komfort-Fußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
- neue Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien
- erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm

Hohe Stabilität für zuverlässigen Halt.
Der außen sichtbare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz.

Wohlbefinden hoch³
Multi-Layer-Dämpfungssystem für bequemen Laufkomfort
- optimale Vorfuß- und Fersendämpfung
- maximale Schonung des Bewegungsapparates
- Erhalt der Leistungsfähigkeit

Metallfreie Zehenschutzkappe uvex xenova®
Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch.

Zweidichten- Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70094
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 69,06*
€ 82,48*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 69,46*
€ 82,52*
1
€ 4,90*
ab € 71,83*
€ 87,83*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,14*
€ 90,39*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 89,61*
€ 110,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,87*
€ 131,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,49*
€ 131,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,98*
€ 123,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,16*
€ 115,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 95,10*
€ 113,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,61*
€ 106,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 89,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528137
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528237
ab € 5,32*
Zubehör
uvex
9528337
ab € 5,34*
Zubehör
uvex
9534737
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9534837
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534937
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,89*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.