Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8543 gelocht, S1 SRC, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8543 gelocht, S1 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8543 gelocht, S1 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8543 gelocht, S1 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8543 gelocht, S1 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8543 gelocht, S1 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sicherheits-Halbschuh 8543 gelocht, S1 SRC
Artikel-Nr.:
     380-35885438-41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543.8-41
EAN/GTIN:
     4031101534503
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC Weite 11, sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh, besonders leichtgewichtig und flexibel

- EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD
- metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
Obermaterial:
atmungsaktives Hightech-Mikrovelours, gelocht
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- BGR 191
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11

LEISTUNG NEU DEFINIEREN
Leichtere Komponenten, reduzierter
Materialeinsatz, perfektionierte Materialverarbeitung und ein optimiertes Klimamanagement tragen zur Maximierung des individuellen Tragekomforts bei und verbessern die Leistungsfähigkeit.
- optimale Belüftung dank Distance Mesh-Futter und nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
- neue Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien
- erfüllt die ESD-Anforderungen:
Ableitwiderstand < 35 Megaohm

Hohe Stabilität für zuverlässigen Halt. Der außen sichtbare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz.

Wohlbefinden hoch³ Multi-Layer-Dämpfungssystem für bequemen Laufkomfort
- optimale Vorfuß- und Fersendämpfung
- maximale Schonung des Bewegungsapparates
- Erhalt der Leistungsfähigkeit

Metallfreie Zehenschutzkappe uvex xenova® Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch.

Zweidichten- Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw., Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe s1 uvex halbschuhe, esd stiefel, uvex esd-stiefel uvex, 1, 11, 20345:2011, 8543, EN, ISO, S1, SRC, Sicherheits-Halbschuh, Uvex, Weite, gelocht,, nach
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 71,54*
€ 86,61*
1 Tag
20
1
€ 4,79*
ab € 73,95*
€ 87,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,68*
€ 87,39*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 89,71*
Lager 380
2
1
€ 4,95*
ab € 85,92*
€ 106,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,31*
€ 126,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,65*
€ 117,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,18*
€ 110,88
pro Paar
ab 25 Paar
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,92*
€ 102,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 12,93*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.