Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD
Artikelbild: Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-35869988-37
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6998.8-37
EAN/GTIN:
     4031101428543
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD, - extrem leichter und modischer Schuh
- optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- atmungsaktives High-Tech Mikrovelours
- perforiertes Schuhdesign für gute Belüftung
- besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- Stahlkappe
- uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz
- auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Zunge
- uvex hydroflex® Fußbett für optimale Dämpfung im Fersenbereich
- erfüllt die ESD-Anforderung:
Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- PUR-Laufsohle, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,80*
€ 94,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,36*
€ 97,29*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 81,05*
€ 99,08*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 101,01*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 85,40*
€ 107,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,86*
€ 128,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,82*
€ 125,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,90*
€ 118,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,83*
€ 111,66
pro Paar
ab 25 Paar
€ 91,84*
€ 109,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9595637
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.