Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD
Artikelbild: Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD
Artikelbild: Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-35869898-41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989.8-41
EAN/GTIN:
     4031101471686
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD, - extrem leichter und modischer Schuh
- optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- atmungsaktives High-Tech Mikrovelours
- perforiertes Schuhdesign für gute Belüftung
- besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- Stahlkappe
- uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz
- auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Zunge
- uvex hydroflex® Fußbett für optimale Dämpfung im Fersenbereich
- PUR-Laufsohle
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- erfüllt die ESD-Anforderung:
Ableitwiderstand < 35 Megaohm, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70094
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe uvex s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 20345:2011, EN, ESD, Farbe:, ISO, Motion, S1, SRC, Sicherheits-Halbschuh, Style, Uvex, grau/schwarz, nach
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 58,34*
€ 71,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,72*
€ 94,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,11*
€ 95,83*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 100,96*
Lager 380
1
1
€ 4,95*
ab € 85,31*
€ 107,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,30*
€ 127,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,41*
€ 126,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,85*
€ 118,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,70*
€ 111,50
pro Paar
ab 25 Paar
€ 91,71*
€ 109,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,31*
€ 101,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9595641
ab € 4,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.