Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Xenova Hygiene Sling 6960 SB A E SRC, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Uvex Xenova Hygiene Sling 6960 SB A E SRC
Artikelbild: Uvex Xenova Hygiene Sling 6960 SB A E SRC
Artikelbild: Uvex Xenova Hygiene Sling 6960 SB A E SRC
Artikel-Nr.:
     380-35869608-41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6960.8-41
EAN/GTIN:
     4031101472911
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 SB A E SRC, - besonders leichter Schuh mit offener Ferse
- metallfrei
- sehr wenig Nähte, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- optimierter Tragekomfort dank UVEX climazone-Technologie
- atmungsaktives Microfaser-Obermaterial, abriebfest und hydrophobiert
- besonders atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- für Chromallergiker geeignet
- Uvex Xenova duo Zehenschutzkappen in duo component technology, thermisch isolierend
- weich gepolsterter Schaftabschluß und gepolsterte Zunge
- auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch und Feuchtigkeitstransportsystem
- Uvex 3D hydroflex foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen und Vorfußbereich
- erfüllt die ESD-Anforderungen:
- Ableitwiderstand < 35 MegaOhm
- PUR-Laufsohle, kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs gr41 weite 11, sicherheits clogs, sicherheitsclogs weiß, 20345:2011, 6960, A, E, EN, Hygiene, ISO, SB, SRC, Sling, Uvex, Xenova, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,11*
€ 91,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,72*
€ 88,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.