Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6598 S1 SRC, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6598 S1 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6598 S1 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6598 S1 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6598 S1 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6598 S1 SRC
Artikel-Nr.:
     380-35865988-44
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6598.8-44
EAN/GTIN:
     4031101679655
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1 Weite 11, Obermaterial: Textilgewebe, 100% Polyester
Innenfutter: Distance-Mesh-Gewebe
- moderner, besonders leichter und flexibler S1-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
- kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Textil-Material
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt
- erhältlich in den Größen 35 bis 52, Weite 11

- zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, esd-schuhe s1 uvex halbschuhe, esd stiefel, uvex esd-stiefel uvex, 1, 11, 20345:2011, 6598, EN, ESD, S1, SRC, Sicherheits-Halbschuh, Sport, Uvex, Weite, nach
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 85,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 72,33*
€ 85,59*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 75,64*
€ 91,38*
3 Tage
13
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 78,27*
€ 92,58*
Lager 380
1
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 86,19*
€ 106,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,40*
€ 126,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,11*
€ 126,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,18*
€ 118,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,30*
€ 111,03
pro Paar
ab 25 Paar
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528444
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528544
ab € 12,80*
Zubehör
uvex
9528644
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9579744
ab € 11,64*
Zubehör
uvex
9579844
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9579944
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.