Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6596 S3 SRC, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6596 S3 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6596 S3 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6596 S3 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6596 S3 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Sport Sicherheits-Halbschuh 6596 S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-35865962-45
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6596.2-45
EAN/GTIN:
     4031101679488
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S3 SRC ESD Weite 11, Obermaterial: Mikrovelour
Innenfutter: Distance-Mesh-Gewebe
moderner, besonders leichter und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie UVEX xenova® Zehenschutzkappe
- kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikrovelours-Material
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt
- Erhältlich in den Größen 35 bis 52, Weite 11

- zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen
, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70094
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, sicherheitsschuhe uvex s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 1, 11, 20345:2011, 6596, EN, ESD, S3, SRC, Sicherheits-Halbschuh, Sport, Uvex, Weite, nach
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 80,88*
€ 96,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,00*
€ 96,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,38*
€ 99,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,77*
€ 107,04*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 92,00*
€ 113,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,40*
€ 134,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,11*
€ 134,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,42*
€ 126,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,35*
€ 118,23
pro Paar
ab 25 Paar
€ 97,24*
€ 115,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,00*
€ 109,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528445
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528545
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528645
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9579745
ab € 4,51*
Zubehör
uvex
9579845
ab € 4,52*
Zubehör
uvex
9579945
ab € 4,51*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.