Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35864963-38 Herst.-Nr.: 6496.3-38 EAN/GTIN: 4031101566948 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen - Besonders hohe und breite 100% metallfreie Vorderkappe der neuesten Generation - Durchtritthemmende metallfreie Einlage zur Erfüllung der neuesten Normvorgabe - Atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours- Obermaterial - Besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial - Geeignet für Chromallergiker, da aus synthetischen Materialien gefertigt - Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnell arretierung - Verlängerte uvex anti-twist Hinterkappe für erhöhte Stabilität und Umknickschutz - Weich gepolsterter Schaft abschluss und gepolsterte Zunge - Individuell veränderbares uvex EVA Fußbett - Ausreichend Platz für Diabetes adaptiertes Fußbett
- Erfüllt ESD Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- Variable PUR-Laufsohle individuell anpassbar mit Schuhzurichtung
uvex medicare – orthopädische Anpassungen gem. deutscher DGUV 112-191 (ehem. BGR 191) und österreichischer ÖNORM Z 1259
Viele Menschen können keine Standardsicherheitsschuhe tragen, z. B. Diabetiker. Es muss häufig auf teure Maßanfertigungen zurückgegriffen werden. Als Experte für Arbeitsschutz hat uvex mit dem uvex motion 3XL einen Sicherheitsschuh entwickelt, der ein Bindeglied zwischen Standardsicherheitsschuh und Maßschuh darstellt. uvex motion 3XL erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort vorbildlich – eine professionelle und praxisgerechte Lösung. Der Einsatz des uvex motion 3XL in Verbindung mit einer orthopädischen/medizinischen Versorgung, prophylaktisch oder nach medizinischem Befund (z. B. zur Vorbeugung von Diabetes-typischen Folgeerkrankungen des Fußes) muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden. Der Sicherheitsschuh uvex motion 3XL bietet flexible Möglichkeiten für den Einsatz orthopädischer Einlagen und Schuhzurichtungen. Das Volumen des uvex motion 3XL bietet ausreichend Platz für die Aufnahme einer starken Fußbettung, wie z. B. bei einem Diabetes-adaptierten Fußbett. Mit dem Aufbaumaterial können im orthopädischen Fachbetrieb individuelle Einlagen und Schuhzurichtungen mit weiterhin gültiger Zertifizierung und CE-Kennzeichnung hergestellt werden, z. B. Fersenspornentlastung, Pronation-/Supinationskeil, Fersenpolster, Maßnahmen, die zur Versorgung für diabetische Füße der Risiko-Typklassen 2-3 notwendig sind, oder postoperativ., Größe 38 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70094 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe uvex s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 20345:2011, 3XL, 6496, EN, ISO, Motion, S3, SRC, Sicherheits-Halbschuh, Uvex, nach |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,41* | € 223,12* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 305,69* | € 364,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 348,69* | € 415,42* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 348,17* | € 416,13* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 366,36* | € 435,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|