Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTG Sicherheitsstiefel Revolution Paris S3 SRC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: FTG Sicherheitsstiefel Revolution Paris S3 SRC
Artikelbild: FTG Sicherheitsstiefel Revolution Paris S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-356331-38
Hersteller:
     FTG
Herst.-Nr.:
     Paris S3 SRC-38
EAN/GTIN:
     8058333423166
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - Material: Mikrofaser, grau
- Einsätze aus HIGH-TEX
- Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur
- gepolsterte Schaftkante
- Innensohle: Light & Soft, antistatisch und atmungsaktiv
- Laufsohle: Polyurethan, rutschfest SRC
- Kappe: nicht metallische TOP COMPOSITE
- Zwischen-Sohle: nicht metallische HRP INSOLE
- Weite 12
- metallfrei, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,68*
€ 57,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.