Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTG Sneaker Sicherheitsschuh Music Blues Low S1P S, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: FTG Sneaker Sicherheitsschuh Music Blues Low S1P SRC
Artikelbild: FTG Sneaker Sicherheitsschuh Music Blues Low S1P SRC
Artikelbild: FTG Sneaker Sicherheitsschuh Music Blues Low S1P SRC
Artikel-Nr.:
     380-356300-47
Hersteller:
     FTG
Herst.-Nr.:
     Music Blues Low S1P-47
EAN/GTIN:
     8058333426402
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011, nach EN ISO 20345: S1P SRC

- Farbe: blau
- Obermaterial: verstärktes Textilgewebe aus 100% Baumwolle
- Futter: 100% Baumwolle
- Brandsohle: ERGO-FIT, anatomisch und antistatisch
- Duo-PU Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- metallfreie durchtrittsichere HRP Innensohle


FTG hat die Leichtigkeit eines bekannten Schuhkonzeptes jetzt auf einen Sicherheitsschuh übertragen.
Von Außen kaum von einem herkömmlichen Canvas-Sneaker zu unterscheiden, bietet die Serie MUSIC hochwertige Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe und durchtrittssicherer, flexibler HRP Innensohle.

So kann man sich sehen lassen!, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Baumwolle
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,45*
€ 69,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,14*
€ 65,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.