Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTG Ducati Racing Sicherheitsschuh Sepang S3 SRC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: FTG Ducati Racing Sicherheitsschuh Sepang S3 SRC
Artikelbild: FTG Ducati Racing Sicherheitsschuh Sepang S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-356210-38
Hersteller:
     FTG
Herst.-Nr.:
     Sepang S3-38
EAN/GTIN:
     8056093992472
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Material:
- Microfaser-Mesh mit Schaftrandpolsterung
- Futter aus 100% Polyester in Bienenwabenstruktur
- Innensohle: FTG Sport-lite, anatomisch, antistatisch, antibakteriell
- Laufsohle: 2-Dichten-PU
- Schutzkappe: nicht metallisch, Thin Cap aus Kunststoff
- Nageldurchtritt: nicht metallische HRP INSOLE
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 12, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|SRC|E|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,03*
€ 113,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,24*
€ 110,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.