Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTG Ducati Racing Sicherheitshalbschuhe Le Mans S3, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: FTG Ducati Racing Sicherheitshalbschuhe Le Mans S3 ESD
Artikelbild: FTG Ducati Racing Sicherheitshalbschuhe Le Mans S3 ESD
Artikelbild: FTG Ducati Racing Sicherheitshalbschuhe Le Mans S3 ESD
Artikel-Nr.:
     380-356203-41
Hersteller:
     FTG
Herst.-Nr.:
     Le Mans S3-41
EAN/GTIN:
     8058333425412
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Material:
- Vollrindleder TOP LEATHER
- Futter aus 100% Polyester in Bienenwabenstruktur
- Innensohle: FTG Sport-lite
- Laufsohle: 2-Dichten-PU
- Schutzkappe: nicht metallisch, aus Kunststoff
- Nageldurchtritt: nicht metallische HRP INSOLE
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 12, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70203
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC|FO|A|E
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,88*
€ 106,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,02*
€ 95,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.