Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Hardy S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Hardy S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Hardy S3
Artikel-Nr.:
     380-35578802010-42
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78802-010-42
EAN/GTIN:
     8023796554375
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, - Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Fußbett: COFRA SOFT ESD, anatomisches und gelochtes Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan
- Sohle: Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi und niedrigem elektrische Widerstand
- Kappe: ALUMINIUM 200 J
- Durchtrittsichere Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit niedrigem elektrischen Widerstand
- Weite: 11 Mondopoint

Zusätzliche technische Eigenschaften:
- ECO Friendly
- ESD
- Spitzeschutz
- Vorderkappe aus TPU

Anwendungsbereich:
- Schuhe für Mikroelektronikindustrie, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,49*
€ 66,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,23*
€ 59,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,39*
€ 50,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.