Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Padel S1P SRC, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Padel S1P SRC
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Padel S1P SRC
Artikel-Nr.:
     380-35578400008-48
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78400-008-48
EAN/GTIN:
     8023796597396
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC, - Obermaterial: atmungsaktiver Stoff und Veloursleder
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Sohle: Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi
- Fußbett: COFRA SOFT, anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan
- Schutzkappe: Aluminium 200 J
- Durchtrittsichere Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation, nicht metallisch
- Weite: 11

Zusätzliche technische Eigenschaften:
- DGUV 112 - 191
- ECO Friendly, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,08*
€ 59,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,21*
€ 45,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.