Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Brezzi S1P, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Brezzi S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Brezzi S1P
Artikel-Nr.:
     380-35578400-39
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78400-001-39
EAN/GTIN:
     8023796380509
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S1P SRC, nach EN 20345:2011 S1P SRC

- Farbe: denim/blau
- Schaft: atmungsaktiver Stoff und Veloursleder
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester,
- Fußbett: COFRA SOFT
- Sohle: Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi
- Schutzkappe: Aluminium
- Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation
- Weite: 11 Mondopoint
- antistatisch

Gewicht: 489g/Gr. 43
, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,68*
€ 67,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,07*
€ 66,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,93*
€ 54,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.