Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Liter S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Liter S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Liter S3
Artikel-Nr.:
     380-35573000001-42
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     73000-001-42
EAN/GTIN:
     8023796518063
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, - Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Fußbett: ECO-TECH aus POLY-GREEN, anatomisch, antistatisch, gelocht, duftend, weich und bequem. Die obere Schicht aus antibakteriellem Stoff nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken
- Laufsohle: Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz
- Schutzkappe: aus Aluminium, 200 J
- durchtrittssicher Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch auch bei Nägel mit einem Durchmesser von 3 mm
- ESD zertifiziert
- Weite: 11 Mondopoint
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Verpackung: aus hundertprozentig recycelten Papier und Pappe
- Zubehör: Schnürsenkel und Laschenetikett bestehend aus hundertprozentig recyceltem Garn aus Plastikflaschen

GREENFIT - ECO-FRIENDLY SAFETY FOOTWEAR
COFRA Labore haben POLY-GREEN entwickelt, ein aus zweckmäßig dosiertem neuem und recyceltem Polyurethan bestehendes Material, das den vollkommenen Ausgleich zwischen Energieaufnahme und Tragekomfort garantiert.
POLY-GREEN wird für den Sohleneinsatz im Fersenbereich und für die ECO-TECH Einlegesohlen angewendet.
Die Wiederaufbereitung von Abfällen als Rohmaterial ist eine der besten Methoden in Bezug auf Umweltfreundlichkeit. Die Fa. COFRA vermeidet durch das Recyceln des Produktionsabfalls den Abfall von Material, das sich als Müll auf Deponien nur schwer abbauen lässt., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,26*
€ 102,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,60*
€ 99,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,73*
€ 93,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,41*
€ 84,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.