Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Pharm Black S2, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Pharm Black S2
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Pharm Black S2
Artikel-Nr.:
     380-35534442-44
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     76440-001-44
EAN/GTIN:
     8023796421783
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC, Material:
- Innenfutter: TEXELLE, 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Schaft: NEWTECH atmungsaktiv, wasserabweisend
- Aussenfutter: künstliches und atmungsaktives Material
- Fussbett: EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung (12mm - 8mm - 3,8mm). Thermogeformtes, anatomisches, gelochtes Fußbett mit - hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch
- Sohle: mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung
- Kappe: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz Weite: 10 Mondopoint (Größe 36-39) - 11 Mondopoint (Größe 40-48)

- Norm: EN ISO 20345:2011
Zusätzliche technische Eigenschaften: rutschfeste Sohle

- Anwendungsbereich: Schuhe für Lebensmittelindustrie, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,54*
€ 49,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,96*
€ 40,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paar
ab 25 Paar
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.