Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Total Black S3, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Total Black S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Total Black S3
Artikel-Nr.:
     380-35531514000-37
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     31514-000-37
EAN/GTIN:
     8023796592629
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, - Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Fußbett: LIGHT FOAM ESD, extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan- Schaumstoff, mit niedrigem elektrischen Widerstand
- Sohle: XL EXTRALIGHT®
- Kappe: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
- Durchtrittsichere Zwischensohle: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation mit niedrigem elektrischen Widerstand
- Weite: 10,5 Mondopoint (Größe 36-39) - 11 Mondopoint (Größe 40-48)

Zusätzliche technische Eigenschaften:
- BOA® Fit System
- ESD

Anwendungsbereich:
- Logistik, Dienstleistungen, Transporte, Leichtindustrie, Mikroelektroindustrie, Lebensmittelindustrie
- nicht empfohlen für Schwer- und Bauindustrie

Gewicht: 460 g (Gr. 42), Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe BOA:
Ja
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,33*
€ 102,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,01*
€ 101,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,07*
€ 95,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,19*
€ 76,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.