Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Soft S3, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Soft S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Soft S3
Artikel-Nr.:
     380-35531510002-43
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     31510-002-43
EAN/GTIN:
     8023796581197
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - Obermaterial: wasserabweisendes RE PET recyceltes Gewebe gemischt mit Polyamid mit hoher Bruchfestigkeit
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Fußbett: LIGHT FOAM, extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan- Schaumstoff
- Sohle: XL EXTRALIGHT®
- Kappe: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
- Durchtrittsichere Zwischensohle: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation
- Weite: 10,5 Mondopoint (Größe 36-39), - 11 Mondopoint (Größe 40-48)

Zusätzliche technische Eigenschaften:
- ECO Friendly
- Metal Free

Anwendungsbereich:
- Logistik, Dienstleistungen, Transporte, Leichtindustrie, Mikroelektroindustrie, Lebensmittelindustrie
- für Schwer- und Bauindustrie nicht empfohlen

- Gewicht: 420 g (Gr. 42), Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,70*
€ 71,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 60,35*
€ 78,57*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,53*
€ 85,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,54*
€ 79,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,70*
€ 62,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.