Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Total Reflex S1P, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Total Reflex S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Total Reflex S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Total Reflex S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Total Reflex S1P
Artikel-Nr.:
     380-35530621000-40
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     30621-000-40
EAN/GTIN:
     8023796595286
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC, - Obermaterial: innovatives, reflektierendes und atmungsaktives Gewebe
- Innenfutter: DRYFRESH 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Fußbett: SALUS ESD, vorgeformte, gelochte Einlegesohle aus Polyurethanschaumstoff
- Sohle: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand
- Kappe: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
- Durchtrittsichere Zwischensohle: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation mit niedrigem elektrischen Widerstand
- Weite: 10 (Größe 36-39), - 11 (Größe 40-48)
- BOA® Fit System

Zusätzliche technische Eigenschaften:
- BOA® Fit System
- ESD

Anwendungsbereich: Schuhe für Mikroelektronikindustrie, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe BOA:
Ja
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,58*
€ 114,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,74*
€ 107,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.