Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Airboard Reflex S1P, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Airboard Reflex S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Airboard Reflex S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Airboard Reflex S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Airboard Reflex S1P
Artikel-Nr.:
     380-35530620002-41
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     30620-002-41
EAN/GTIN:
     8023796572683
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC, - Obermaterial: innovatives, reflektierendes und atmungsaktives Gewebe
- Innenfutter: DRYFRESH 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Fußbett: SALUS vorgeformte, gelochte, antistatische Einlegesohle aus Polyurethanschaumstoff
- Sohle: Polyurethan/TPU
- Kappe: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
- Durchtrittsichere Zwischensohle: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation
- Weite: 10 (Größe 36-39), - 11 (Größe 40-48), Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.