Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsstiefel Ande Black UK S3, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsstiefel Ande Black UK S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsstiefel Ande Black UK S3
Artikel-Nr.:
     380-35522420001-48
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     22420-001-48
EAN/GTIN:
     8023796583542
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC, - Obermaterial: wasserabweisendes Vollleder
- Außenfutter: atmungsaktives Gewebe
- Innenfutter: COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit PROOF LINING Bauweise
- Fußbett: EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung (12mm - 8mm - 3,8mm).
Thermogeformt, anatomisch, mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung, antistatisch
- Sohle: Duo Polyurethan
- Kappe: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
- Durchtrittsichere Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch
- Weite: 11 Mondopoint

Zusätzliche technische Eigenschaften:
- Spitzeschutz
- Wasserdicht
- TPU Fersenunterstützung
- Vorderkappe aus abriebfestem Polyurethan

Anwendungsbereich:
- geeignet für nassen Umgebungen, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|WR|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,14*
€ 82,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,79*
€ 67,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.