Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsstiefel Summit S3, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsstiefel Summit S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsstiefel Summit S3
Artikel-Nr.:
     380-35522070001-36
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8023796414747
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC, - Obermaterial: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA®
- Außenfutter: nylon CORDURA®
- Innenfutter: COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit PROOF LINING Bauweise
- Fußbett: EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril
- Sohle: Duo Polyurethan
- Kappe: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
- Durchtrittsichere Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch
- Weite: 11 Mondopoint

Zusätzliche technische Eigenschaften:
- Spitzeschutz
- Wasserdicht
- Vorderkappe aus abriebfestem Polyurethan

Anwendungsbereich:
- geeignet für nassen Umgebungen, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|WR|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,75*
€ 71,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,76*
€ 59,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.